Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Preventa XPSMCM Ausgangsmodul, 24 V dc, 2 Eingänge / 4 Ausgänge / 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1113513
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XPSMCMDO0002
EAN/GTIN:
     3606480748646
Suchbegriffe:
Erweiterungsmodul für Sicherheitsre...
Modicon M340 Erweiterungsmodul
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Reihe = Preventa
Serie = XPSMCM
Typ = Ausgangsmodul
Zur Verwendung mit = Modularer Sicherheitscontroller Preventa
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Eingänge = 2
Anzahl der Ausgänge = 4
Leistung = 3 W
Montageart = DIN-Schiene
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Better World-Produkt = Ja

CE, cULus, TÜV. Das XPSMCM-System ist vom TÜV SÜD zertifiziert gemäß Cat. 4 nach den Normen PLe EN/ISO 13849-1 und SILCL 3 IEC/EN 61508 und IEC/EN 60261. Erweiterungsmodule Preventa, XPSMCM. Die Erweiterungsmodule Preventa XPSMCM wurden für Sicherheitseingänge oder -ausgänge entwickelt und sind einzeln oder in Paaren konfigurierbar. Sie haben eine kompakte Bauweise von 22,5 x 99 x 114,5 mm und damit die gleiche Größe wie ein typisches Sicherheitsrelais. Eigenschaften und Vorteile. Fernüberwachung durch Leitungsüberwachung über dedizierte Testausgänge Konfigurierbare Filter und Verzögerungen für jeden einzelnen Eingang Konfigurierbare Aktivierungs- und Deaktivierungsverzögerungen Unabhängige Steuerung der Ausgangspaare Konfigurierbare Diagnose-Ausgangssignale Einfache Diagnose über LED-Signale an der Vorderseite, Konfigurationssoftware und Kommunikationserweiterungsmodule Verbunden mit dem Sicherheitscontroller über den Erweiterungs-Bussteckverbinder Abnehmbare Schraubklemmenblöcke für den Anschluss des Maschinenbusses oder von Netzwerkkanälen und/oder der Stromversorgung Symmetrischer DIN-Schienenverriegelungsclip Green Premium-Produkt CE-Kennzeichnung. Best.-Nr. ; 111-3520 111-3520. 8 digitale Eingänge 2 OSSD-Paare mit 400 mA Ausgangsstrom 4 Testausgänge für die Leitungsüberwachung von Eingangsschaltkreisen 2 konfigurierbare Statusausgänge 2 Eingänge für Start-/Neustartverriegelung und externe Geräteüberwachung (EDM). Best.-Nr. ; 111-3510 111-3510. 8 digitale Eingänge 4 Testausgänge für die Leitungsüberwachung von Eingangsschaltkreisen. Best.-Nr. ; 111-3512 111-3512. 16 Digitaleingänge 4 Testaus
Weitere Informationen:
Reihe:
Preventa
Serie:
XPSMCM
Typ:
Ausgangsmodul
Zur Verwendung mit:
Modularer Sicherheitscontroller Preventa
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Ausgänge:
4
Leistung:
3 W
Montageart:
DIN-Schiene
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Better World-Produkt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, not aus modul 24v, not aus erweiterungsmodul, not aus schaltgerät schneider electric, 1113513, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, Schneider Electric, XPSMCMDO0002, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 208,89*
€ 230,47*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 210,07*
€ 230,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 209,20*
€ 231,41*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 246,45*
€ 270,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 417,91*
€ 468,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,47*
€ 557,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,71*
€ 555,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 462,81*
€ 550,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 437,43*
€ 520,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,91*
€ 497,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.