Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1113510 Herst.-Nr.: XPSMCMDI0800 EAN/GTIN: 3606480748585 |
| |
|
| | |
| Reihe = Preventa Serie = XPSMCM Typ = Eingangsmodul Zur Verwendung mit = Modularer Sicherheitscontroller Preventa Versorgungsspannung = 24 V dc Anzahl der Eingänge = 8 Anzahl der Ausgänge = 4 Leistung = 3 W Montageart = DIN-Schiene Anschlusstyp = Schraubanschluss Better World-Verifizierung = Green Premium
CE, cULus, TÜV. Das XPSMCM-System ist vom TÜV SÜD zertifiziert gemäß Cat. 4 nach den Normen PLe EN/ISO 13849-1 und SILCL 3 IEC/EN 61508 und IEC/EN 60261. Erweiterungsmodule Preventa, XPSMCM. Die Erweiterungsmodule Preventa XPSMCM wurden für Sicherheitseingänge oder -ausgänge entwickelt und sind einzeln oder in Paaren konfigurierbar. Sie haben eine kompakte Bauweise von 22,5 x 99 x 114,5 mm und damit die gleiche Größe wie ein typisches Sicherheitsrelais. Eigenschaften und Vorteile. Fernüberwachung durch Leitungsüberwachung über dedizierte Testausgänge Konfigurierbare Filter und Verzögerungen für jeden einzelnen Eingang Konfigurierbare Aktivierungs- und Deaktivierungsverzögerungen Unabhängige Steuerung der Ausgangspaare Konfigurierbare Diagnose-Ausgangssignale Einfache Diagnose über LED-Signale an der Vorderseite, Konfigurationssoftware und Kommunikationserweiterungsmodule Verbunden mit dem Sicherheitscontroller über den Erweiterungs-Bussteckverbinder Abnehmbare Schraubklemmenblöcke für den Anschluss des Maschinenbusses oder von Netzwerkkanälen und/oder der Stromversorgung Symmetrischer DIN-Schienenverriegelungsclip Green Premium-Produkt CE-Kennzeichnung. Best.-Nr. ; 111-3520 111-3520. 8 digitale Eingänge 2 OSSD-Paare mit 400 mA Ausgangsstrom 4 Testausgänge für die Leitungsüberwachung von Eingangsschaltkreisen 2 konfigurierbare Statusausgänge 2 Eingänge für Start-/Neustartverriegelung und externe Geräteüberwachung (EDM). Best.-Nr. ; 111-3510 111-3510. 8 digitale Eingänge 4 Testausgänge für die Leitungsüberwachung von Eingangsschaltkreisen. Best.-Nr. ; 111-3512 111-3512. 16 Digitale Weitere Informationen: | | Reihe: | Preventa | Serie: | XPSMCM | Typ: | Eingangsmodul | Zur Verwendung mit: | Modularer Sicherheitscontroller Preventa | Versorgungsspannung: | 24 V dc | Anzahl der Eingänge: | 8 | Anzahl der Ausgänge: | 4 | Leistung: | 3 W | Montageart: | DIN-Schiene | Anschlusstyp: | Schraubanschluss | Better World-Verifizierung: | Green Premium |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, not aus modul 24v, not aus erweiterungsmodul, not aus schaltgerät schneider electric, 1113510, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, Schneider Electric, XPSMCMDI0800, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 197,40* | € 217,58* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 196,84* | € 217,71* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 198,02* | € 218,40* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 229,78* | € 251,92* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 338,41* | € 379,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|