| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1113087 Herst.-Nr.: K8DT-AS1CA EAN/GTIN: 4548583773455 |
| |
|
| | |
| Überwachungsanwendungen = Stromstärke Elektrische Phasen = 1 Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler Montage Typ = DIN-Schienen Strom erfasst min. = 2 mA, 10 mA, 20mA Strom erfasst max. = 20 mA, 100 mA, 500mA Stromempfindlichkeit = Überstrom, Unterstrom Verzögerungszeit = 250ms Serie = K8DT-AS Betriebstemperatur max. = +60°C
K8DT-AS ermöglicht den Einsatz im Über- oder Unterstrommodus. K8DT-AW ermöglicht die gleichzeitige Überstrom- und Unterstromüberwachung. K8DT-AS/AW Einphasenstromrelais. Omron K8DT-AS/AW Einphasenstromrelais erkennen Fehler in Motoren und anderen Geräten durch Stromänderungen. Überwachung von AC- oder DC-Strömen mit einem Relais. Einsatz mit kommerziell erhältlichen Stromwandlern 17,5 mm Breite zur Reduzierung des in Tafeln erforderlichen Platzes. Push-In-Plus-Klemme, die Verkabelungsaufwand reduziert. Doppeleinlassbohrungen für Crossover-Verkabelung (alle Klemmen). Weitere Informationen: | | Überwachungsanwendungen: | Stromstärke | Elektrische Phasen: | 1 | Kontaktanordnung: | 1-poliger Wechsler | Montage Typ: | DIN-Schienen | Strom erfasst min.: | 2 mA, 10 mA, 20mA | Strom erfasst max.: | 20 mA, 100 mA, 500mA | Stromempfindlichkeit: | Überstrom, Unterstrom | Verzögerungszeit: | 250ms | Serie: | K8DT-AS | Betriebstemperatur max.: | +60°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, omron überwachungsrelais, überwachungsrelais, 1113087, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, K8DTAS1CA, Relays & Signal Conditioning, Relays, Monitoring Relays |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,60* | € 120,86* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 103,66* | € 126,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,67* | € 135,24* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 114,22* | € 153,40* | | | | | 46 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 129,76* | € 155,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|