Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G2RV Interface Relais 230V ac, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G2RV Interface Relais 230V ac, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen
Artikel-Nr.:
     108EL-1113061
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G2RV-SR700-AP AC230
EAN/GTIN:
     4548583797543
Suchbegriffe:
Interface-Relais
Interfacerelais
Koppelrelais
LY-Relais
Spulenspannung = 230V ac
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 1
Laststrom = 50mA
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Tiefe = 78mm
Höhe = 90mm
Länge = 6.2mm
Serie = G2RV
Kontaktmaterial = Vergoldet
Lebensdauer = 5000000 Steckspiele°C

G2RV-SR Flache E/A Relais mit Buchse mit niedriger Bauhöhe. Flache Omron G2RV-SR-E/A-Relais sind Teil der Serie "Value Design for Panel" von Omron, das neue Dimensionen für das Bedientafeldesign und die Fertigung eröffnet. Die G2RV-SR-Relais ermöglichen den nach oben oder unten gerichteten Einbau für ein flexibles Tafeldesign. Diese flexible Bauweise ermöglicht effiziente Verdrahtung im Tafelinnern. Push-In-Plus-Anschlussklemmenblöcke ersparen Verdrahtungsarbeiten im Vergleich zu herkömmlichen Schraubklemmen. Flache Bauweise LED-Betriebsstatus Push-In-Plus-Anschlussklemmenblöcke
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
1
Laststrom:
50mA
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Tiefe:
78mm
Höhe:
90mm
Länge:
6.2mm
Serie:
G2RV
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Lebensdauer:
5000000 Steckspiele°C
Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Relaissockel, omron relaissockel, relaissockel, relaissockel 230v, 1113061, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Omron, G2RVSR700APAC230, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
110 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,75*
€ 16,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,10*
€ 23,25*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 16,50*
€ 25,86*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,19*
€ 30,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
PYDN-6.2-040R
ab € 1,27*
Zubehör
Omron
P2RVC-8-I-5-1
ab € 36,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.