Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 4104 Paketband, PVC, transparent, Stärke 65μm, 9mm x 66m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1112293
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     4104 Clear 66mx9mm
EAN/GTIN:
     5059045320937
Suchbegriffe:
PVC-Band
PVC-Klebeband
PVC-Packband
Packband
Trägermaterial = PVC
Breite = 9mm
Länge = 66m
Stärke = 65µm
Farbe = transparent
Dispenser Typ = Auto, Manuell
Reißdehnung = 60%
Zugfestigkeit = 60N/cm

Verpackungsband, Tesa 4104. Das Verpackungsband Tesa 4104 wurde für ausgezeichnete Leistung beim Abdichten kleiner Kästen, Beutel oder Dosen entwickelt. Das Band besitzt ein Klebesystem aus Naturkautschuk und kann auf allen Arten von Karton und Oberflächen verwendet werden, um für einen sicheren Verschluss zu sorgen. Eigenschaften und Vorteile:. Leicht bedruckbar Gute Alterungsbeständigkeit Wärmeschrumpfbar Beständig gegen Feuchtigkeit In mehreren verschiedenen Farben verfügbar. Typische Anwendungen:. Abdichtung kleinerer Kästen (Pappe oder Kunststoff) Abdichtung von Dosen oder Beuteln Abdichten von Kartons mit mittlerem bis hohem Gewicht
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PVC
Breite:
9mm
Länge:
66m
Stärke:
65µm
Farbe:
transparent
Dispenser Typ:
Auto, Manuell
Reißdehnung:
60%
Zugfestigkeit:
60N/cm
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, pvc-klebeband tesa 9mm, pvc-band, pvc-klebeband 9 mm, 1112293, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Paketbänder, Tesa, 4104Clear66mx9mm, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Packing Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 15 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.