Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isocom THT Optokoppler DC-In / Darlington-Out, 6-Pin DIP, Isolation 5,3 kV eff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-111166
Hersteller:
     Isocom
Herst.-Nr.:
     H11G1
EAN/GTIN:
     5059041652827
Suchbegriffe:
Optokoppler
optokoppler dip 16
optokoppler
Montage Typ = THT
Ausgangsschaltung = Darlington
Durchlassspannung max. = 1.5V
Anzahl der Kanäle = 1
Anzahl der Pins = 6
Gehäusetyp = DIP
Eingangsstrom Typ = DC
Regelanstiegszeit = 100µs
Eingangsstrom max. = 50 mA
Isolationsspannung = 5,3 kV eff
Fallzeit typ. = 20µs

Optokoppler, Darlington-Transistorausgang, Isocom Components
Weitere Informationen:
Montage Typ:
THT
Ausgangsschaltung:
Darlington
Durchlassspannung max.:
1.5V
Anzahl der Kanäle:
1
Anzahl der Pins:
6
Gehäusetyp:
DIP
Eingangsstrom Typ:
DC
Regelanstiegszeit:
100µs
Eingangsstrom max.:
50 mA
Isolationsspannung:
5,3 kV eff
Fallzeit typ.:
20µs
Weitere Suchbegriffe: 111166, Displays und Optoelektronik, Optokoppler und Photodetektoren, Isocom, H11G1, Displays & Optoelectronics, Optocouplers & Photodetectors, Optocouplers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 1,29*
2 Tage
3768
€ 14,99*
ab € 0,452*
€ 1,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.