Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CKG, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7T, 3.3μF ±20% / 250V dc, Gehäuse 2220 (5750M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1110164
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CKG57NX7T2E335M500JH
EAN/GTIN:
     5059041379427
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 3.3µF
Spannung = 250V dc
Gehäuse-Form = 2220 (5750M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7T
Toleranz = ±20%
Abmessungen = 6 x 5 x 5mm
Länge = 6mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 5mm
Serie = CKG
Betriebstemperatur min. = -55°C

TDK MLCC CKG MEGACAP-Serie Typ 2220. Die CKG-Serie des Typs MEGACAP nimmt ein doppelt gestapelte Struktur an, die doppelt so viel Kapazität wie die existierender Produkten realisiert, ohne die Kondensatorabmessung zu ändern. Eigenschaften und Vorteile:. Niedrigerer ESR und ESL als Al-Kondensatoren Kann thermische und mechanische Beanspruchung absorbieren Verbesserte Vibrationsfestigkeit. Anwendungen:. Glättungskreise, DC/DC-Wandler, LED-, HID-Anwendungen, temperaturvariable Anwendungen und Gegenmaßnahmen mit piezoelektrischem Effekt
Weitere Informationen:
Kapazität:
3.3µF
Spannung:
250V dc
Gehäuse-Form:
2220 (5750M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7T
Toleranz:
±20%
Abmessungen:
6 x 5 x 5mm
Länge:
6mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
5mm
Serie:
CKG
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, keramikkondensator smd, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator tdk, 1110164, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CKG57NX7T2E335M500JH, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1.906,30*
€ 2.069,43*
Lager 108
Frei Haus
ab € 1.946,30*
€ 2.109,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.109,43*
€ 2.510,2217
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.088,09*
€ 2.484,8271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.017,05*
€ 2.400,2895
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.976,94*
€ 2.352,5586
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.946,30*
€ 2.316,097
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,9463* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.