Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7T, 1μF ±10% / 450V dc, Gehäuse 2220 (5750M)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1110146
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA9P4X7T2W105K250KE
EAN/GTIN:
     5059041371919
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1µF
Spannung = 450V dc
Gehäuse-Form = 2220 (5750M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7T
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 5.7 x 5 x 2.5mm
Länge = 5.7mm
Tiefe = 5mm
Höhe = 2.5mm
Serie = CGA
Anschlussklemmentyp = SMD

TDK Serie CGA Automotive 2220, Dielektrikum X6S, X7S und X7T. Professionelle mehrschichtige keramische SMD-Kondensatoren aus der Serie CGA von TDK. Zu den geeigneten Anwendungen gehören Motorsteuergeräte, Sensormodule und Netzteilglättung. Monolithische Struktur Niedriger ESL Geringe Eigenerwärmung und hoher Restwelligkeitswiderstand
Weitere Informationen:
Kapazität:
1µF
Spannung:
450V dc
Gehäuse-Form:
2220 (5750M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7T
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
5.7 x 5 x 2.5mm
Länge:
5.7mm
Tiefe:
5mm
Höhe:
2.5mm
Serie:
CGA
Anschlussklemmentyp:
SMD
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 1µf, vielschicht keramikkondensator, keramikkondensator smd, 1110146, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA9P4X7T2W105K250KE, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,14*
€ 1,51*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 580,75*
€ 638,20*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 835,00*
€ 835,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 835,00*
€ 993,65
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (€ 1,67* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kemet
CER ENG KIT 27
ab € 64,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.