Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK, CGA, SMD MLCC, Vielschicht Keramikkondensator X7R, 1.5nF ±10% / 50V dc, Gehäuse 0402 (1005M)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1109393
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA2B2X7R1H152K050BA
EAN/GTIN:
     5059041365673
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 1.5nF
Spannung = 50V dc
Gehäuse-Form = 0402 (1005M)
Montageart = Oberflächenmontage
Dielektrikum = X7R
Toleranz = ±10%
Abmessungen = 1 x 0.5 x 0.5mm
Länge = 1mm
Tiefe = 0.5mm
Höhe = 0.5mm
Serie = CGA
Betriebstemperatur max. = +125°C

TDK CGA Automotive, Serie 0402, X5R-, X7R- und Y5V-Dielektrikum. Keramikkondensatoren (MLCCs) der Serie CGA von TDK stellen eine sehr zuverlässige Lösung dar. Nutzt Präzisionstechnologie. Diese Serie von MLCCs besteht aus mehreren dünnen dielektrischen Keramikschichten, um eine hohe Kapazität zu ermöglichen. Diese MLCCs bieten einen niedrigen ESR, womit eine geringe Eigenerwärmung und ein hoher Restwelligkeitswiderstand gewährleistet sind. CGA-Mehrschicht-Keramikkondensatoren weisen außerdem niedrige ESL-Werte und ausgezeichnete Frequenzeigenschaften auf. Eigenschaften und Vorteile:. Ausgezeichnete Wärmebeständigkeit. Höhere mechanische Festigkeit. Überlegene Zuverlässigkeit. Garantierte Leistung im Ergebnis eines ausgereiften Fertigungsprozesses. Erhältlich mit einer Reihe von Dielektrika. Geeignet für die automatische Montage mit einem hohen Genauigkeitsgrad. Niedrige Streukapazität. Anwendungen:. Diese MLCCs sind gemäß AEC-Q200 zugelassen und für den Einsatz in der Automobilindustrie geeignet. Zu den typischen Anwendungen gehören die Glättung von Autobatterieleitungen, Sensormodule und Motorsteuergeräte. Keramikkondensatoren der Serie CAG sind ideal für ABS-Systeme und Infotainmentsysteme in Kfz. Andere empfohlene Anwendungen umfassen intelligente Zähler, intelligente Netze, Solarwechselrichter, AC/DC-Akkuladegeräte, Anwendungen in den Bereichen Verkehr und Landwirtschaft.
Weitere Informationen:
Kapazität:
1.5nF
Spannung:
50V dc
Gehäuse-Form:
0402 (1005M)
Montageart:
Oberflächenmontage
Dielektrikum:
X7R
Toleranz:
±10%
Abmessungen:
1 x 0.5 x 0.5mm
Länge:
1mm
Tiefe:
0.5mm
Höhe:
0.5mm
Serie:
CGA
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, Vielschicht Keramikkondensator, smd kondensator 50v, vielschicht keramikkondensator, smd kondensator 1,5nf, 1109393, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, TDK, CGA2B2X7R1H152K050BA, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13775
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,00558*
€ 0,05183*
1000
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,058*
€ 0,0781*
Lager 108
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,132*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,132*
€ 0,15708
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,119*
€ 0,14161
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,102*
€ 0,12138
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.