Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon ICE3B0565JFKLA1 Spannungsregler, PWM-Motorsteuerung, PDIP 8-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon ICE3B0565JFKLA1 Spannungsregler, PWM-Motorsteuerung, PDIP 8-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1107742
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     ICE3B0565JFKLA1
EAN/GTIN:
     5059043415024
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
Motor-Controller
Motorcontroller
Motorsteuerungen
Controller-Typ = SMPS Controller
Schaltfrequenz max. = 76 kHz
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = PDIP
Pinanzahl = 8
Abmessungen = 9.77 x 6.6 x 4.8mm
Eingangsspannung max. = 26 V
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Betriebstemperatur min. = –40 °C

Integrierte AC-DC-Leistungsstufe – CoolSET™, Infineon. Der Infineon -Offline-SMPS-Strommodus-Controller wird komplett mit integriertem 650 V CoolMOS und Startzelle (Frequenz-Jitter-Modus) geliefert. Die PMIC-BiCMOS-Technologie hat einen 26 V Vcc-Bereich, der die Änderungen in der Hilfsversorgung abdeckt, wenn die CV/CC-Regelung auf der Sekundärseite angewendet wird. Außerdem verfügt er über einen aktiven Burst-Modus, der niedrigen Standby-Verbrauch sowie automatische Neustart-Modusfunktionen bietet, um vor Vcc-Überspannung/Unterspannung, Open-Loop-Ausgang und Übertemperatur zu schützen. Der ICE3B1565J hat einen Strommodus-Sperrwandler-PWM-Controller mit fester Frequenz und kann in einer Vielzahl von Anwendungen wie intelligenten Zählern, DVD-Playern, Set-Top-Boxen, Spielkonsolen zusammen mit LED-Fernsehern eingesetzt werden. Niedrige Leistungsaufnahme im Standby-Betrieb ;100 mW) Modulierte Gate-Ansteuerung Geringe elektromagnetische Störungen
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
SMPS Controller
Schaltfrequenz max.:
76 kHz
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
PDIP
Pinanzahl:
8
Abmessungen:
9.77 x 6.6 x 4.8mm
Eingangsspannung max.:
26 V
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Weitere Suchbegriffe: Schaltregler-IC, motor-controller infineon, ic spannungsregler, 1107742, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Infineon, ICE3B0565JFKLA1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,926* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,73*
€ 32,9987
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,43*
€ 32,6417
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,36*
€ 28,9884
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,26*
€ 22,9194
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.