Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Motor Driver IC TLE82092SAAUMA1, 8.6A, 11kHz, DSO-20-65, 20-Pin, BLDC, Vollbrücke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1107473
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLE82092SAAUMA1
EAN/GTIN:
     5059043394947
Suchbegriffe:
Motion-Control-Baustein
Motor-Controller IC
Schrittmotor Controller IC
motor controller ic
Motortyp = BLDC
Ausgangskonfiguration = Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max. = 8.6A
Kollektor-Emitter-Spannung = 28 V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DSO-20-65
Arbeitsspannnung max. = 28 V
Arbeitsspannnung min. = 4,5 V
Schaltfrequenz typ. = 11kHz
Betriebstemperatur max. = +150 °C

Vollbrücken-Motortreiber-ICs, Infineon. Voll- oder H-Brücken-Controller/Treiber-ICs von Infineon. Diese Bauelemente wurden für den Einsatz mit Gleichstrommotoren oder anderen induktiven Lasten in Kfz-Anwendungen entwickelt, können jedoch auch zum Betrieb einer Vielzahl weiterer Lasten verwendet werden. Einige der ICs umfassen eine SPI-/Steuerstatus-Schnittstelle, die TTL/CMOS-kompatibel ist. Kurzschluss- und Übertemperaturschutz Niedriger Standby-Strom Unterspannungsabschaltung
Weitere Informationen:
Motortyp:
BLDC
Ausgangskonfiguration:
Vollbrücke
IGBT Collectorstrom max.:
8.6A
Kollektor-Emitter-Spannung:
28 V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DSO-20-65
Arbeitsspannnung max.:
28 V
Arbeitsspannnung min.:
4,5 V
Schaltfrequenz typ.:
11kHz
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Weitere Suchbegriffe: 1107473, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, Infineon, TLE82092SAAUMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,30*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.