| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1106609 Herst.-Nr.: VNH5050ATR-E EAN/GTIN: 5059042374032 |
| |
|
| | |
| Motortyp = DC Bürstenmotor Ausgangskonfiguration = Vollbrücke IGBT Collectorstrom max. = 30A Kollektor-Emitter-Spannung = 41 V Montage-Typ = SMD Gehäusegröße = MultiPowerSO Pinanzahl = 36 Arbeitsspannnung min. = 5,5 V Abmessungen = 10.5 x 7.6 x 2.4mm
Motorsteuerungs-Versorgungstreiber, STMicroelectronics. Die Serie von Leistungstreibern von STMicroelectronics wurde entwickelt, um einen Motor oder eine komplexe Last über die logischen Befehle an ihren Eingängen anzutreiben. Sie können mit Mikrocontrollern, DSPs oder FPGAs in einem Motor- oder Bewegungssteuerungssystem verwendet werden. Die Leistungstreiber werden als Zweifachvollbrücke, Vollbrücke und in 3 Phasen geliefert. Weitere Informationen: | | Motortyp: | DC Bürstenmotor | Ausgangskonfiguration: | Vollbrücke | IGBT Collectorstrom max.: | 30A | Kollektor-Emitter-Spannung: | 41 V | Montage-Typ: | SMD | Gehäusegröße: | MultiPowerSO | Pinanzahl: | 36 | Arbeitsspannnung min.: | 5,5 V | Abmessungen: | 10.5 x 7.6 x 2.4mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4000 cmos, 1106609, Halbleiter, Stromversorgung, Motor-Treiber ICs, STMicroelectronics, VNH5050ATRE, Semiconductors, Power Management ICs, Motor Driver ICs |
| | |
| |