Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics THT Diode Gemeinsame Kathode, 600V / 20A, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
STMicroelectronics THT Diode Gemeinsame Kathode, 600V / 20A, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-1106587
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STTH16L06CTY
EAN/GTIN:
     5059042372502
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
gleichrichterdiode
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = TO-220AB
Dauer-Durchlassstrom max. = 20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 600V
Diodenkonfiguration = Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ = Hochspannung
Diode Typ = Rectifier
Pinanzahl = 3
Maximaler Spannungsabfall = 2.08V
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 55ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 120A

Gleichrichterdioden, 10 A bis 240 A, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
TO-220AB
Dauer-Durchlassstrom max.:
20A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
600V
Diodenkonfiguration:
Gemeinsame Kathode
Gleichrichter-Typ:
Hochspannung
Diode Typ:
Rectifier
Pinanzahl:
3
Maximaler Spannungsabfall:
2.08V
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
55ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
120A
Weitere Suchbegriffe: 1106587, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, STMicroelectronics, STTH16L06CTY, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 0,96*
€ 1,54*
1
€ 5,90*
ab € 0,97*
€ 2,40*
2 Tage
3840
1
€ 14,99*
ab € 0,866*
€ 2,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABL Heatsinks
PPN0500B
ab € 3,56*
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 86,09*
Zubehör
WAKEFIELD THERMAL
647-10-ABEP
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.