Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Trennschalter 3-polig 32A Rot/Gelb IP 65 15kW 415V 3-phasig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1104485
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     182417 P1-32/I2H/MBS/SVB
EAN/GTIN:
     5059039085217
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 32A
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 15kW
Nennspannung = 415V
Elektrische Phasen = 3
Vorhängeschlossoption = Ja
Hilfsschalter verfügbar = Ja
Länge = 100mm
Breite = 116mm
Tiefe = 180mm
Anschlussart = Schraub

Eaton Notausschalter für Netzbetrieb. Diese professionelle Serie von Eaton Umschalter-Schaltern für bündige oder oberflächenmontierte Montage, Netz-, Wartungs- und Reparaturschaltern bietet eine Lösung für anspruchsvolle und industrielle Anwendungen. Diese Art von Schaltern kann manchmal auch als Not-Aus-Netzschalter oder Not-Aus-Trennschalter bezeichnet werden. Dies liegt an der Art dessen, was sie tun soll - Stopp im Notfall durch Ziehen oder Drehen eines Tasters. Diese Serie von Notausschaltern ist auch für den Einsatz in Anwendungen geeignet, bei denen elektrische Geräte zur Wartung und Wartung manuell ausgeschaltet und getrennt werden müssen, indem die Stromversorgung für isolierte Teile des Stromkreises unterbrochen wird. Diese Trennschalter können auch als Sicherheitsschalter verwendet werden. Alle Umschalter erfüllen die Schutzart IP65, d. H. Sie bieten vollständigen Schutz gegen Kontakt (staubdicht) und Wasserstrahlen. Sie alle haben einen roten Drehgriff und alle Schalter sind in der AUS-Stellung verriegelbar. Eigenschaften und Vorteile. Schutzart IP65 Bündige oder SMD-Montage Roter Drehgriff In Aus-Stellung verriegelbar. Was ist der Unterschied zwischen einem abgesicherte Lasttrennschalter und einem nicht abgesicherten Lasttrennschalter?. Im Gegensatz zu Sicherungslasttrennschaltern verwendet ein nicht-sicherter Trennschalter keine Sicherung, um einen Stromkreis zu unterbrechen oder zu isolieren. Stattdessen verwenden sie einen Drehschalter oder Messerschneidentrennschalter, um einen Stromkreis zu isolieren und zu deaktivieren. Wird häufig in industriellen Automatisierungs- und Steuerungseinstellungen verwendet.
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
32A
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
15kW
Nennspannung:
415V
Elektrische Phasen:
3
Vorhängeschlossoption:
Ja
Hilfsschalter verfügbar:
Ja
Länge:
100mm
Breite:
116mm
Tiefe:
180mm
Anschlussart:
Schraub
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 55,44*
€ 69,94*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 56,70*
€ 72,75*
€ 5,46*
ab € 61,62*
€ 76,35*
Frei Haus
ab € 64,29*
€ 79,38*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,62*
€ 81,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,75*
€ 86,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,99*
€ 79,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,13*
€ 75,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.