Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arcol HS25 Wickel Lastwiderstand 270Ω ±5% / 25W, Alu Gehäuse Axialanschluss, -55°C → +200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1073958
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     HS25 270R J
EAN/GTIN:
     5059041923231
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
Metallschichtwiderstand
drahtwiderstand 25w
Widerstand = 270Ω
Leistung = 25W
Serie = HS25
Gehäuse-Form = Aluminiumgehäuse
Toleranz = ±5%
Technologie = Wickel
Anschlussart = Axial
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +200°C
Temperaturkoeffizient min. = -100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max. = +100ppm/°C
Abmessungen = 14.6 x 51 x 28mm
Gesamthöhe = 14.6mm

Um die gegebene maximale Nennleistung dieses Leistungswiderstands zu erreichen, wurde er für eine direkte Montage auf einem geeigneten Kühlkörper mit einer thermischen Verbindung entwickelt. Leistungs-Drahtwiderstand 25 W in Aluminiumgehäuse, Serie HS. Die Widerstände der Serie HS25 von Arcol in Aluminiumgehäusen bietet hohe Leistung und ein gutes Mittel aus Spitzenimpulsbelastbarkeit und Volumen. Diese 25-W-Widerstände für die Frontplattenmontage werden gemäß IEC 115 und MIL 18546 gefertigt. Diese Widerstände für die Frontplattenmontage sind für direkte Kühlkörpermontage mit wärmeleitfähiger Verbundmasse ausgelegt. Dies gewährleistet eine maximale Leistung. Eigenschaften und Vorteile:. Bei hohen Umgebungstemperaturen verringert sich die Abgabe linear auf Null bei +200 °C. Drahtgewickelt zur Maximierung der hohen Impulsbelastbarkeit. Kompakte Größe für Nennleistung
Weitere Informationen:
Widerstand:
270Ω
Leistung:
25W
Serie:
HS25
Gehäuse-Form:
Aluminiumgehäuse
Toleranz:
±5%
Technologie:
Wickel
Anschlussart:
Axial
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+200°C
Temperaturkoeffizient min.:
-100ppm/°C
Temperaturkoeffizient max.:
+100ppm/°C
Abmessungen:
14.6 x 51 x 28mm
Gesamthöhe:
14.6mm
Weitere Suchbegriffe: drahtwiderstand, arcol drahtwiderstand, 1073958, Passive Bauelemente, Festwiderstände, Widerstände für Chassismontage, Arcol, HS25270RJ, Passive Components, Fixed Resistors, Chassis Mount Resistors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7580941
ab € 10,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.