Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata 5300, 10:1 Stromwandler 10A, 7.2mm x 5.4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata 5300, 10:1 Stromwandler 10A, 7.2mm x 5.4mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1068816
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     53100C
EAN/GTIN:
     5059041360210
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler
Windungsverhältnis = 10:1
Eingangsstrom = 10A
Gesamtbreite = 7.2mm
Gesamttiefe = 5.4mm
Temperatur min. = -40°C
Temperatur max. = +125°C
Serie = 5300
Abmessungen = 8,3 x 7,2 x 5,4 mm

SMD-Strommesswandler der Serie 53xxx. Die Serie 5300 von Strommesswandlern dient der Überwachung von Wechselströmen. Die Transformatoren können für die Hochfrequenz-Stromerfassung verwendet werden. Geeignet für Schaltnetzteile, die Motorsteuerung und elektronische Beleuchtungsstarter SMD - J-STD-020C Reflow
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
10:1
Eingangsstrom:
10A
Gesamtbreite:
7.2mm
Gesamttiefe:
5.4mm
Temperatur min.:
-40°C
Temperatur max.:
+125°C
Serie:
5300
Abmessungen:
8,3 x 7,2 x 5,4 mm
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, aufsteckstromwandler 10/1a, netztrafo, murata stromwandler, 1068816, Automation, Prozessautomation, Murata Power Solutions, 53100C, Automation & Control Gear, Process Control, Current Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 0,93*
1 Tag
4234
1
€ 14,99*
ab € 0,701*
€ 1,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 930,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.