Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Impulstransformator 1CT:1CT Durchsteckmontage, 11.9μH 9.52 x 9 x 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1068785
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     78615/8C
EAN/GTIN:
     5059041360203
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Windungsverhältnis = 1CT:1CT
Montagetyp = Durchsteckmontage
Streuinduktivität = 11.9µH
Abmessungen = 9.52 x 9 x 6.35mm
Länge = 9.52mm
Temperatur min. = 0°C

Impulstrafos Serie 786. Universal-Impulstrafos für Kupplungen, Thyristor-/Triac-Zündungen und kleine Schaltnetzteilanwendungen Die Standard-Umdrehungsverhältnisse können durch Serienschaltung zweier Wicklungen modifiziert werden Kann auch als Gleichtaktdrossel in Filteranwendungen verwendet werden
Weitere Informationen:
Windungsverhältnis:
1CT:1CT
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Streuinduktivität:
11.9µH
Abmessungen:
9.52 x 9 x 6.35mm
Länge:
9.52mm
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, netztrafo, 1068785, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Murata Power Solutions, 786158C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 1,12*
€ 1,66*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,15*
€ 2,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 83,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.