Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata Power Solutions Impulstransformator 3mH 1.4Ω 1.7Ω 1:1 PCB-Montage, 9μH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Murata Power Solutions Impulstransformator 3mH 1.4Ω 1.7Ω 1:1 PCB-Montage, 9μH
Artikel-Nr.:
     108EL-1068558
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     1002C
EAN/GTIN:
     5059041384032
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Primär-Induktanz = 3mH
Primär-Gleichstromwiderstand = 1.4Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 1.7Ω
Windungsverhältnis = 1:1
Montagetyp = PCB-Montage
Streuinduktivität = 9µH
Länge = 15.06mm
Breite = 15.06mm
Temperatur min. = 0°C

Impulstrafos Murata, Serie 1000. Die Impulstrafos der Serie 1000 sind für den Breitband- und Impulsbetrieb vorgesehen. Sie sind außerdem geeignet für Signalisolation und Verwendung in kleinen isolierten Netzteilen. Die kompakten Abmessungen machen sie ideal für Anwendungen mit beschränktem Platzangebot Isolation bis 4 kV RMS
Weitere Informationen:
Primär-Induktanz:
3mH
Primär-Gleichstromwiderstand:
1.4Ω
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
1.7Ω
Windungsverhältnis:
1:1
Montagetyp:
PCB-Montage
Streuinduktivität:
9µH
Länge:
15.06mm
Breite:
15.06mm
Temperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, netztrafo, 1068558, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Pulsüberträger, Murata Power Solutions, 1002C, Power Supplies & Transformers, Transformers, Pulse Transformers
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
30
Frei Haus
ab € 3,50*
€ 5,79*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 3,69*
€ 6,02*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 300 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 600 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 750 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 173,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.