Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron H3DT Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 24 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron H3DT Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 24 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger
Omron H3DT Zeitrelais, DIN-Schienen, 0.1 s → 100h, 24 → 240V ac/dc, 2 Kont. Multifunktion, 1-poliger
Artikel-Nr.:
     108EL-1066237
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     H3DT-N1
EAN/GTIN:
     5059039366705
Suchbegriffe:
Multifunktionsrelais
Multifunktionszeitrelais
Zeitrelais
omron multifunktionsrelais
Versorgungsspannung = 24 → 240V ac/dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Zeitbereich = 0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte = 2
Anzahl der Zeitfunktionen = Multifunktion
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt = Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max. = 5A
Spannung max. = 30 V dc, 250V ac
Schaltkonfiguration = 1-poliger Wechsler
Breite = 90mm
Serie = H3DT
Betriebstemperatur min. = -20°C

Omron Multifunktions-ZeitrelaisDas Omron Multifunktions-Zeitrelais der Serie H3DT ist eine kompakte Halbleiterausrüstung mit hoher Präzision und einer Vielzahl von Programmierfunktionen. Es führt verschiedene Verzögerungsfunktionen wie Einschaltverzögerung, Flicker-off-Start, Flicker-on-Start, eine Signal-on/OFF-Verzögerung, Intervall, eine Signal-on/OFF-Verzögerung, One-Shot-Ausgang, One-Shot-Ausgang im Bereich von 0,1 Sekunden bis 100 Stunden aus. Es verfügt über eine intuitive Programmierung, die die Bedienung erleichtert und die Konfiguration schnell macht. Vor dem Gerät befinden sich 3 auswählbare Drehschalter zur Auswahl des Zeitverzögerungsbereichs. Dieses Halbleiterzeitgeber-Verzögerungsrelais mit Push-in-Plus-Technologie wird für In-Panel-Anwendungen verwendet. Das schlanke Design hilft bei platzsparenden Anwendungen und reduziert auch die Arbeit in Bedientafeln. Die Zeitgeber reduzieren den Stromverbrauch um bis zu 60 %, um die Wärmeentwicklung in Schalttafeln zu reduzieren. Durch seine niedrigen Kosten und seine hohe Leistung ist er ideal für eine Vielzahl von Anwendungen in Prozesssteuerungsumgebungen.Eigenschaften und VorteileMit mehreren Zeitbereichen und Betriebsarten können Sie eine Vielzahl von Anwendungen abdecken Die DPDT-Ausgangskontakte mit Zeitbegrenzung können über einen Schalter auf Zeitbegrenzung-SPDT und sofortige SPDT-Ausgangskontakte geändert werden Prüfungen der Sequenz werden einfach durch Setzen eines sofortigen Ausgangs auf 0 durchgeführt Startsignalsteuerung für einige Betriebsarten Schnelle Verdrahtung durch Push-In-Plus-Technologie Schlankes Design mit 17,5 mm Breite 8-polige Terminal Modelle 8 Zeitbereiche von 0,1 Sekunden bis 1200 Stunden wie 0,1 Sekunden bis 1,2 Sekunden, 1 Sekunde bis 12 Sekunde, 10 Sekunden bis 120 Sekunden, 1 Minute bis 12 Minuten, 10 Minuten bis 120 Minuten, 1 Stunde bis 12 Stunden, 10 Stunden bis 120 Stunden, 100 Stunden bis 1200 Stunden Die Versorgungsspannung reicht von 24 V ac bis 240 V ac und 24 V dc bis 240 V dc 2 Umschaltrelais-Ausgangskontakte von 5 A. Kontaktkonfiguration: 1-poliger Umschalter Relaisausgang DIN-HutschienenmontageAnwendungenTextilien Chemische Industrie Bergbau Bewässerung Handhabung von Rohmaterial Lebensmittel und Getränke Industrielle ProzesssteuerungZertifizierungenCULus-zugelassen UL 508-Zulassung CSA C22.2 En 61812-1 CCC-zertifiziert Lr-zertifiziert En 61812-1 EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11 En 61812-1 En 55011 Klasse B En 55011 Klasse B EN 61000-3-2 En 61000-3-3
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 → 240V ac/dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Zeitbereich:
0.1 s → 100h
Anzahl der Kontakte:
2
Anzahl der Zeitfunktionen:
Multifunktion
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Zeitabschnitt:
Stunden, Minuten, Sekunden
Strom max.:
5A
Spannung max.:
30 V dc, 250V ac
Schaltkonfiguration:
1-poliger Wechsler
Breite:
90mm
Serie:
H3DT
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsrelais, zeitrelais ansprechverzögert, 1066237, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, H3DTN1, Relays & Signal Conditioning, Relays, Timer Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,52*
€ 101,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,50*
€ 96,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.