Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 12.5A 150W, EIN 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac Geschlossen,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
MEAN WELL Schaltnetzteil, AUS 12V dc / 12.5A 150W, EIN 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac Geschlossen,
Artikel-Nr.:
     108EL-1065878
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HEP-150-12A
EAN/GTIN:
     4021087032452
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
LED Treiber
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 12.5A
Nennleistung = 150W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 228mm
Breite = 68mm
Tiefe = 38.8mm
Wirkungsgrad = 91.5%
Gewicht = 1.2kg

UL60950-1, EN60950-1, EN55022 Klasse B, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024. Mean Well-HEP-Schaltnetzteil mit Schutzart IP65, 150 W Ausgang. Die 150 W Mean Well-AC/DC-Netzteile der Serie HEP-150 in Industrieausführung bieten ausgezeichnete Funktion bei Betrieb unter extremen Bedingungen. Bedingungen wie hohe Luftfeuchtigkeit sowie staubige, ölige und stark vibrierende Umgebungen. Das gesamte Gehäuse der Serie HEP-150 besteht aus Aluminium und ist vollständig mit wärmeleitendem Silikon vergossen. Die Serie HEP-150 von Mean Well beruht auf umfangreichen Forschungsarbeiten, die bei Betrieb zu einem Wirkungsgrad von bis zu 93 % führen und eine Betriebstemperatur von –55 °C bis +70 °C mit freier Luftkonvektionskühlung ermöglichen. Eigenschaften und Vorteile. Universeller Wechselspannungseingang bis zu 305 V ac Robuste Aluminiumkonstruktion mit wärmeleitendem Silikon. Hält 10-G-Vibrationstests stand. Kühlung durch freie Luftkonvektion. 6 KV Überspannungsstörfestigkeit. 6 Jahre Garantie. Typische Anwendungen:. Telekommunikationseinrichtungen im Freien. Externe Beschilderung. Bergbau- und Erdölanlagen.
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
12.5A
Nennleistung:
150W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
127 → 431 V dc, 90 → 305 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
228mm
Breite:
68mm
Tiefe:
38.8mm
Wirkungsgrad:
91.5%
Gewicht:
1.2kg
Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, schaltnetzteil geschlossen 12v 12,5a, einbau netzteil, einbau netzteil meanwell, 1065878, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, MEAN WELL, HEP15012A, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
Frei Haus
ab € 64,03*
€ 90,21*
€ 5,90*
ab € 64,95*
€ 93,03*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 77,00*
€ 108,97*
Lager 108
Frei Haus
ab € 76,17*
€ 117,46*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,46*
€ 139,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,31*
€ 137,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,71*
€ 123,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 86,11*
€ 102,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,17*
€ 90,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.