| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1048693 Herst.-Nr.: T4845 13 EAN/GTIN: 5013969881400 |
| |
|
| | |
| Spitzenmaterial = Zirkonium Oxid Keramik Klingenlänge = 15 mm Gesamtlänge = 100 mm Stückzahl = 1
Keramik ist ein spröder Werkstoff, bietet jedoch bei sorgfältiger Handhabung lange Standzeit. Abgleichstift aus Keramik. Hochwertige Keramik Abgleich-Schraubendreher mit Antistatik-Griffen, Schlitz und Kreuzschlitz Ideal im elektronischen Bereich - Fertigung, Labor und Reinsträume Vierteiliger Satz komplett, geliefert in Sicherheits-Polystyrolbox. Vorteile bei Keramik. Keine elektromagnetische Induktion, kein Wirbelstromverlust bei hohen Frequenzen Elektrisch und thermisch isoliert Nicht magnetisch, nicht elektrostatisch Verschleißfestigkeit 10 mal höher als bei Metallen Hitzebeständig bis 1.000°C Säurebeständig, mit Ausnahme von Fluorwasserstoff-Säure Anorganisch, daher verschmutzungsfrei Korrosions- und Lötmittelfest Weitere Informationen: | | Spitzenmaterial: | Zirkonium Oxid Keramik | Klingenlänge: | 15 mm | Gesamtlänge: | 100 mm | Stückzahl: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abgleichschraubenzieher Schlitz, Schlitz-Abgleich-Schraubendreher, Schlitz-Abgleich-Schraubenzieher, Schlitz-Abgleichschraubendreher, Schlitz-Abgleichschraubenzieher, ESD-Schlitz-Schraubendreher, ESD-Schlitz-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (Schlitz), ESD-Schraubendreher Schlitz, ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Trimmer, Trimmwiderstand, esd-schlitz-schraubendreher c.k., esd schlitz-schraubendreher, 1048693, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Trimmwerkzeuge, CK, T484513, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Trimmer Tools |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,24* | € 19,20* | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 13,61* | € 19,21* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 13,66* | € 19,83* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 15,70* | € 21,89* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 15,96* | € 25,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|