Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core EL Lötzinn 60%Sn 40%Pb, 183°C, Ø 1.5mm / 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1047511
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     20.601.53037
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn60pb40 felder
lötzinn sn60pb40
Modellnummer = ISO-Core EL
Anteil Blei = 40%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 183°C
Anteil Zinn = 60%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 500g
Flussmittel Anteil = 3.5%

Lötdraht bleihaltig EL, F-SW32. Lötdraht mit 5 halogenfrei aktivierten Kolophoniumseelen 3,5% Flussmittel 1.1.3B, nach DIN EN 29454 Teil 1. Anwendung:. Lötdraht EL wird speziell im Bereich der Elektronik eingesetzt Mild aktiviertes Flussmittel und hochreine Legierungen nach DIN 1707 garantieren sichere und korrosionsfreie Lötverbindungen
Weitere Informationen:
Modellnummer:
ISO-Core EL
Anteil Blei:
40%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
183°C
Anteil Zinn:
60%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
500g
Flussmittel Anteil:
3.5%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn, 1047511, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Felder Lottechnik, 2060153037, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,40*
€ 75,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,16*
€ 56,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.