Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core EL Lötzinn 60%Sn 40%Pb, 183°C, Ø 1.5mm / 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1047505
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     20.601.52037
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn60pb40 felder
lötzinn sn60pb40
Drahtdurchmesser = 1.5mm
Anteil Blei = 40%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 183°C
Anteil Zinn = 60%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 3.5%

Lötdraht bleihaltig EL, F-SW32. Lötdraht mit 5 halogenfrei aktivierten Kolophoniumseelen 3,5% Flussmittel 1.1.3B, nach DIN EN 29454 Teil 1. Anwendung:. Lötdraht EL wird speziell im Bereich der Elektronik eingesetzt Mild aktiviertes Flussmittel und hochreine Legierungen nach DIN 1707 garantieren sichere und korrosionsfreie Lötverbindungen
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
1.5mm
Anteil Blei:
40%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
183°C
Anteil Zinn:
60%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
3.5%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn, 1047505, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Felder Lottechnik, 2060152037, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,48*
€ 38,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.