Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core EL Lötzinn 60%Sn 40%Pb, 183°C, Ø 1mm / 250g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Felder Löttechnik ISO-Core EL Lötzinn 60%Sn 40%Pb, 183°C, Ø 1mm / 250g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1047460
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     20.601.02037
EAN/GTIN:
     5060641272032
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn60pb40 felder
lötzinn sn60pb40
Drahtdurchmesser = 1mm
Anteil Blei = 40%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 183°C
Anteil Zinn = 60%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 250g
Flussmittel Anteil = 3.5%

Lötdraht bleihaltig EL, F-SW32. Lötdraht mit 5 halogenfrei aktivierten Kolophoniumseelen 3,5% Flussmittel 1.1.3B, nach DIN EN 29454 Teil 1. Anwendung:. Lötdraht EL wird speziell im Bereich der Elektronik eingesetzt Mild aktiviertes Flussmittel und hochreine Legierungen nach DIN 1707 garantieren sichere und korrosionsfreie Lötverbindungen
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
1mm
Anteil Blei:
40%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
183°C
Anteil Zinn:
60%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
250g
Flussmittel Anteil:
3.5%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn, 1047460, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Felder Lottechnik, 2060102037, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,61*
€ 42,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.