Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core RA Lötzinn 60%Sn 40%Pb, 183°C, Ø 1.5mm / 1000g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1047252
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     18.601.54037
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn60pb40 felder
lötzinn sn60pb40
Modellnummer = ISO-Core RA
Anteil Blei = 40%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 183°C
Anteil Zinn = 60%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 1000g
Flussmittel Anteil = 2.5%

DIN EN 29454-1. Lötdraht bleihaltig RA, F-SW26. Lötdraht RA mit 5 aktivierten Kolophoniumseelen mit 2,5% Flussmittel F-SW 26 Ausgezeichnete Benetzungs- und Ausbreitungs-Eigenschaften, auch für schwierige Lötungen in Elektrotechnik und Elektronik Hochreine Legierungen, garantieren zuverlässige Lötverbindungen
Weitere Informationen:
Modellnummer:
ISO-Core RA
Anteil Blei:
40%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
183°C
Anteil Zinn:
60%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
1000g
Flussmittel Anteil:
2.5%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn, 1047252, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Felder Lottechnik, 1860154037, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,43*
€ 140,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,44*
€ 133,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,23*
€ 124,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 92,29*
€ 109,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,10*
€ 96,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.