Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Felder Löttechnik ISO-Core RA Lötzinn 60%Sn 40%Pb, 183°C, Ø 1mm / 500g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Felder Löttechnik ISO-Core RA Lötzinn 60%Sn 40%Pb, 183°C, Ø 1mm / 500g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1047195
Hersteller:
     FELDER Löttechnik
Herst.-Nr.:
     18.601.03037
EAN/GTIN:
     5060641260374
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn sn60pb40 felder
lötzinn sn60pb40
Drahtdurchmesser = 1mm
Anteil Blei = 40%
Produktform = Draht
Schmelzpunkt = 183°C
Anteil Zinn = 60%
Flussmittel Typ = Harzbasiert
Produktgewicht = 500g
Flussmittel Anteil = 2.5%

DIN EN 29454-1. Lötdraht bleihaltig RA, F-SW26. Lötdraht RA mit 5 aktivierten Kolophoniumseelen mit 2,5% Flussmittel F-SW 26 Ausgezeichnete Benetzungs- und Ausbreitungs-Eigenschaften, auch für schwierige Lötungen in Elektrotechnik und Elektronik Hochreine Legierungen, garantieren zuverlässige Lötverbindungen
Weitere Informationen:
Drahtdurchmesser:
1mm
Anteil Blei:
40%
Produktform:
Draht
Schmelzpunkt:
183°C
Anteil Zinn:
60%
Flussmittel Typ:
Harzbasiert
Produktgewicht:
500g
Flussmittel Anteil:
2.5%
Weitere Suchbegriffe: lötzinn, 1047195, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Lot, Felder Lottechnik, 1860103037, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Solder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,57*
€ 78,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,66*
€ 75,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,86*
€ 72,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,72*
€ 66,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.