| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1044130 Herst.-Nr.: AEF.2X75 EAN/GTIN: 3148510048888 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher Typ = Standard-Schraubendreher Spitzentyp = Schlitz Abtriebsgröße = 2 mm Klingenlänge = 75 mm Gesamtlänge = 157 mm Griff-Material = Zweikomponenten Oberflächen-Finish = Chrom
MICRO-TECH® , Schlitz. Verchromter Schaft Brünierte Spitze Weitere Informationen: | | Schraubendreher Typ: | Standard-Schraubendreher | Spitzentyp: | Schlitz | Abtriebsgröße: | 2 mm | Klingenlänge: | 75 mm | Gesamtlänge: | 157 mm | Griff-Material: | Zweikomponenten | Oberflächen-Finish: | Chrom |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher 0,4x25x75, esd schlitz-schraubendreher, facom schlitzschraubendreher, 1044130, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreher, Facom, AEF2X75, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdrivers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,06* | € 6,10* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,96* | € 6,13* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 3,94* | € 6,23* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 4,60* | € 6,94* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,17* | € 11,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|