Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FACOM AEF.2X75 SCREWDRIVER, SLOT, 2MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3654539
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AEF.2X75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Größe der Spitze: 2 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 157 mm
  • Klingenlänge: 75 mm
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    16 Tage
    nicht lagernd
    € 4,95*
    ab € 4,06*
    € 6,14*
    14 Tage
    unbekannt
    € 7,90*
    ab € 3,94*
    € 6,27*
    7 Tage
    10
    € 5,99*
    ab € 4,58*
    € 6,99*
    Lager 139
    2
    € 14,99*
    ab € 6,21*
    € 11,21*
    17 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 11,90*
    € 16,98*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,21*
    € 13,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,24*
    € 11,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,06*
    € 9,59
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,76*
    € 9,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,21*
    € 7,39
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.