Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sackkarre mit Luftreifen, Stahl, 385 x 300mm, max. 300kg, Rad ø 250mm, Raue Einsätze H.: 1185mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sackkarre mit Luftreifen, Stahl, 385 x 300mm, max. 300kg, Rad ø 250mm, Raue Einsätze H.: 1185mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1038694
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1038694
EAN/GTIN:
     5056111940747
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Belastung = 300kg
Trageplatte Abmessungen = 385 x 300mm
Radtyp = Luftreifen
Raddurchmesser = 250mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Gesamthöhe = 1185mm
Trageplatte Tiefe = 300mm
Trageplatte Breite = 385mm
Gesamtbreite = 580mm

Sackkarre mit abgewinkelten Rahmen und Radabdeckungen, RS Pro. Unsere REACH-konforme Sackkarre mit abgewinkeltem Eisenrahmen ist ideal für den täglichen Einsatz in vielen Haushalts- und Gewerbeanwendungen einschließlich Lagerhäusern, Fabriken und Werkstätten. Sie kann bei gleichmäßig verteiltem Gewicht bis zu 300 kg tragen und besitzt Gummiräder mit einem Durchmesser von 250 mm, die das Manövrieren erleichtern. Über mich. Feste Radabdeckungen Genietete Handgriffe mit Schutz Die klappbare Ladefläche wird durch einen Magneten am Rahmen in Position gehalten Durchstichsichere, luftgefüllte Räder REACH-konform Verschleißfeste pulverbeschichtete Oberfläche Gewicht: 14,5 kg
Weitere Informationen:
Belastung:
300kg
Trageplatte Abmessungen:
385 x 300mm
Radtyp:
Luftreifen
Raddurchmesser:
250mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Gesamthöhe:
1185mm
Trageplatte Tiefe:
300mm
Trageplatte Breite:
385mm
Gesamtbreite:
580mm
Weitere Suchbegriffe: sackkarre klappbar luftreifen, kistenkarre, kistenkarre luftbereifung, 1038694, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Sackkarren, RS PRO, G1706R, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Sack Trucks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 220,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,59*
€ 331,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 273,40*
€ 325,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,97*
€ 316,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,37*
€ 294,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,94*
€ 262,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00007002
ab € 12,42*
Zubehör
LAG
4062/X
ab € 8,00*
Zubehör
Tente
PVO080-12LM44
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.