Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sackkarre mit Luftreifen, Stahl, 450 x 210mm, max. 250kg, Rad ø 250mm, Raue Einsätze H.: 1310mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sackkarre mit Luftreifen, Stahl, 450 x 210mm, max. 250kg, Rad ø 250mm, Raue Einsätze H.: 1310mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1038693
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1038693
EAN/GTIN:
     5056111940730
Suchbegriffe:
Kistenkarre
Sackkarre
Stahlrohrkarre
Stapelkarre
Belastung = 250kg
Trageplatte Abmessungen = 450 x 210mm
Radtyp = Luftreifen
Raddurchmesser = 250mm
Gewichtsklasse = Raue Einsätze
Gesamthöhe = 1310mm
Trageplatte Tiefe = 210mm
Trageplatte Breite = 450mm
Gesamtbreite = 520mm

Stahlsackkarren sind bestens für höchste Tragfähigkeiten geeignet. Sie sind sehr widerstandsfähig, was sie ideal für den Einsatz mit schweren Lasten macht. Sie sind ideal zum Heben und Transportieren schwerer Lasten, was die Belastung von Personen und das Verletzungsrisiko reduziert. Sackkarren sind anpassungsfähig und können in vielen Branchen und Umgebungen wie Werkstätten, Lagerhallen, Versandräumen und sogar Büros eingesetzt werden, da sie aus besonders strapazierfähigem Material gefertigt sind und somit für das Heben und Transportieren schwerer Lasten geeignet sind.
Weitere Informationen:
Belastung:
250kg
Trageplatte Abmessungen:
450 x 210mm
Radtyp:
Luftreifen
Raddurchmesser:
250mm
Gewichtsklasse:
Raue Einsätze
Gesamthöhe:
1310mm
Trageplatte Tiefe:
210mm
Trageplatte Breite:
450mm
Gesamtbreite:
520mm
Weitere Suchbegriffe: kistenkarre luftbereifung, kistenkarre, rs pro sackkarre, 1038693, Zugang, Aufbewahrung und Materialhandhabung, Transportwagen und Hebetische, Sackkarren, RS PRO, G1705R, Access, Storage & Material Handling, Trucks, Trolleys & Lifting Tables, Sack Trucks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 188,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 237,95*
€ 283,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 234,14*
€ 278,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,27*
€ 251,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,21*
€ 223,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tente
00007002
ab € 12,43*
Zubehör
LAG
4062/X
ab € 8,04*
Zubehör
Tente
PVO080-12LM44
ab € 3,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.