Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
C62
Artikel-Nr.:
     108EL-1038441
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     081588 T0-2-15679/EA/SVB
EAN/GTIN:
     5059039084616
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Trennschalter
eaton hauptschalter 3 polig
hauptschalter 3 polig
Anzahl der Pole = 3
Strom max. = 20A
Montageart = Tafelmontage
IP Schutzart = IP 65
Leistung = 6,5kW
Nennspannung = 690V
Elektrische Phasen = 1, 3
Griff-Farbe = Rot
Bereich = Hauptschalter Wartungsschalter Reparaturschalter
Schaltleistung = 110A
Länge = 48mm
Breite = 90mm
Tiefe = 65mm
Betriebstemperatur max. = +50°C
Weitere Informationen:
Anzahl der Pole:
3
Strom max.:
20A
Montageart:
Tafelmontage
IP Schutzart:
IP 65
Leistung:
6,5kW
Nennspannung:
690V
Elektrische Phasen:
1, 3
Griff-Farbe:
Rot
Bereich:
Hauptschalter Wartungsschalter Reparaturschalter
Schaltleistung:
110A
Länge:
48mm
Breite:
90mm
Tiefe:
65mm
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton, 1038441, Schalter, Trennschalter und Zubehör, Eaton, 081588T0215679EASVB, Switches, Switch Disconnectors & Components, Isolator Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,95*
€ 74,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,13*
€ 67,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.