Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia TVS-Diode Uni-Directional Einfach 48.4V 33.3V min., 2-Pin, SMD 30V max SOD-123


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1038102
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PTVS30VS1UR,115
EAN/GTIN:
     5059043414737
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 48.4V
Durchschlagspannung min. = 33.3V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOD-123
Stand-Off Sperrspannung max. = 30V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 400W
Impulsspitzen-Strom max. = 8.3A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –55 °C
Abmessungen = 1.9 x 2.8 x 1.1mm
Breite = 2.8mm

Überspannungsableiter, 400 W, Serie PTVSxS1UR, Nexperia
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
48.4V
Durchschlagspannung min.:
33.3V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOD-123
Stand-Off Sperrspannung max.:
30V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
400W
Impulsspitzen-Strom max.:
8.3A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–55 °C
Abmessungen:
1.9 x 2.8 x 1.1mm
Breite:
2.8mm
Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, 1038102, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, Nexperia, PTVS30VS1UR,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,122*
€ 0,146*
3000
Frei Haus
ab € 0,18*
€ 0,20*
3
€ 5,90*
ab € 0,0968*
€ 0,4424*
1 Tag
8238
5
€ 14,99*
ab € 0,0814*
€ 0,6357*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,146*
€ 0,174
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,122*
€ 0,145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 438,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.