| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1037580 Herst.-Nr.: BYV79E-200,127 EAN/GTIN: 5059045162469 |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = THT Gehäusegröße = TO-220AC Dauer-Durchlassstrom max. = 14A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 200V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Universal Diode Typ = Ultraschneller Gleichrichter Pinanzahl = 2 Maximaler Spannungsabfall = 1.4V Anzahl der Elemente pro Chip = 1 Diodentechnologie = Siliziumverbindung Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 30ns Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 160A
Gleichrichterdioden, WeEn Semiconductors Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | THT | Gehäusegröße: | TO-220AC | Dauer-Durchlassstrom max.: | 14A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 200V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Universal | Diode Typ: | Ultraschneller Gleichrichter | Pinanzahl: | 2 | Maximaler Spannungsabfall: | 1.4V | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 | Diodentechnologie: | Siliziumverbindung | Spitzen-Sperrspannung Erholzeit: | 30ns | Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch: | 160A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, 1037580, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, NXP, BYV79E200,127, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers, WeEn Semiconductors Co., Ltd |
| | |
| |