Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia SMD Schottky Diode, 30V / 200mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia SMD Schottky Diode, 30V / 200mA, 3-Pin SOT-23 (TO-236AB)
Artikel-Nr.:
     108EL-1037578
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BAT54S,215
EAN/GTIN:
     5059045599883
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Dauer-Durchlassstrom max. = 200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 30V
Diodenkonfiguration = Serie
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Diodentechnologie = Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit = 5ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 600mA

Schottky-Dioden, 200 mA bis 500 mA. Hoher Wirkungsgrad Sehr kleine, flache SMD-Gehäuse Optimiert für niedrigen, vorwärtsgerichteten Spannungsabfall und hohe Sperrschichttemperatur Niedrige Kapazität Vernachlässigbare Schaltverluste Niedriger Leckstrom
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SOT-23 (TO-236AB)
Dauer-Durchlassstrom max.:
200mA
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
30V
Diodenkonfiguration:
Serie
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Diodentechnologie:
Schottky
Spitzen-Sperrspannung Erholzeit:
5ns
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
600mA
Weitere Suchbegriffe: diode sot-23, smd diode, 1037578, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Nexperia, BAT54S,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,17*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,03039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 153,39*
€ 182,5341
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 151,29*
€ 180,0351
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 113,49*
€ 135,0531
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,24*
€ 125,2356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 99,72*
€ 118,6668
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,17*
€ 108,4923
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.