Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lorlin Schlüsselschalter 3-Positionen 150 mA @ 250 V ac Flach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1035833
Hersteller:
     Lorlin
Herst.-Nr.:
     CK 6014
EAN/GTIN:
     5059045923640
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
lorlin schlüsselschalter 250v
Positionenanzahl = 3
Kontaktnennstrom = 150 mA @ 250 V ac
Schlüsseltyp = Flach
Anschlussart = Lötanschluss
Gehäusematerial = Glass Fibre Reinforced PA
Montagetiefe = 48.7mm
Schaltwinkel = 180°
Kontaktmaterial = Versilbertes Messing
Erfüllte Normen = RoHS-konform

Schlüsselschalter. Diese Schlüsselschalter verfügen über das SuperLock-Verriegelungssystem von Lowe und Fletcher. Dies ist ein sehr sicheres Doppelzugriffschlüssel-Verriegelungssystem. Alle Kombinationen sind unterschiedlich. Die Kontakte sind kurzschlussfest und die Klemmen sind gelötet. Schlüssel in allen Positionen abnehmbar; alle Schlüssel sind unterschiedlich.
Weitere Informationen:
Positionenanzahl:
3
Kontaktnennstrom:
150 mA @ 250 V ac
Schlüsseltyp:
Flach
Anschlussart:
Lötanschluss
Gehäusematerial:
Glass Fibre Reinforced PA
Montagetiefe:
48.7mm
Schaltwinkel:
180°
Kontaktmaterial:
Versilbertes Messing
Erfüllte Normen:
RoHS-konform
Weitere Suchbegriffe: dreh - schlüsselschalter, schlüsselschalter lorlin, 1035833, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Lorlin, CK6014, Switches, Key Switches & Selector Switches, Key Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.