Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Einfach 100V 53.2V min., 2-Pin, THT 47.8V max DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1027003
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1.5KE56A
EAN/GTIN:
     5059042368611
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Klemmenspannung max. = 100V
Durchschlagspannung min. = 53.2V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201
Stand-Off Sperrspannung max. = 47.8V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 100A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Abmessungen = 9.5 x 5.3 x 5.3mm
Länge = 9.5mm

Transil™ TVS, axial unidirektional, 1500 W, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Klemmenspannung max.:
100V
Durchschlagspannung min.:
53.2V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201
Stand-Off Sperrspannung max.:
47.8V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
100A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Abmessungen:
9.5 x 5.3 x 5.3mm
Länge:
9.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1027003, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, 15KE56A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,45*
€ 0,57*
1
€ 5,90*
ab € 0,28*
€ 0,84*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 342,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.