Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Einfach 776V 418V min., 2-Pin, THT 376V max DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1026716
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1.5KE440A
EAN/GTIN:
     5059042368376
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 776V
Durchschlagspannung min. = 418V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201
Stand-Off Sperrspannung max. = 376V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 13A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Höhe = 5.3mm

Transil™ TVS, axial unidirektional, 1500 W, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
776V
Durchschlagspannung min.:
418V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201
Stand-Off Sperrspannung max.:
376V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
13A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Höhe:
5.3mm
Weitere Suchbegriffe: 1026716, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, 15KE440A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
600
Frei Haus
ab € 0,43*
€ 0,556*
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,58*
€ 0,72*
1
€ 5,90*
ab € 0,49*
€ 1,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 432,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.