Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics TVS-Diode Uni-Directional Einfach 64.3V 34.2V min., 2-Pin, THT 30.8V max DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1026183
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     1.5KE36A
EAN/GTIN:
     5059042368352
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 64.3V
Durchschlagspannung min. = 34.2V
Montage-Typ = THT
Gehäusegröße = DO-201
Stand-Off Sperrspannung max. = 30.8V
Pinanzahl = 2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 1500W
Impulsspitzen-Strom max. = 156A
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +175 °C
Prüfstrom = 1mA

Transil™ TVS, axial unidirektional, 1500 W, STMicroelectronics
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
64.3V
Durchschlagspannung min.:
34.2V
Montage-Typ:
THT
Gehäusegröße:
DO-201
Stand-Off Sperrspannung max.:
30.8V
Pinanzahl:
2
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
1500W
Impulsspitzen-Strom max.:
156A
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+175 °C
Prüfstrom:
1mA
Weitere Suchbegriffe: 1026183, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, STMicroelectronics, 15KE36A, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
600
Frei Haus
ab € 0,273*
€ 0,382*
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,48*
1
€ 5,90*
ab € 0,30*
€ 0,91*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 288,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.