Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCT Piezo Buzzer Dauerton, 86dB, Durchsteckmontage, 110V ac/dc→230V ac/dc, Intern, ø 25mm, 25 x 11.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1025218
Hersteller:
     Emct
Herst.-Nr.:
     UEB 025 110-220 VAC
EAN/GTIN:
     5059045896708
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min. = 110V ac/dc
Versorgungsspannung max. = 230V ac/dc
Schallpegel = 86dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 25mm
Höhe = 11.2mm
Abmessungen = 25 x 11.2mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
Frequenz max. = 3.738kHz
Versorgungsstrom = 4mA

Runde Dauerton-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Dies ist eine Serie von Piezo-Signalgebern für eine hohe Tonausgabe. Sie sind geeignet für die Leiterplattenmontage und befinden sich in einem runden Gehäuse.
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min.:
110V ac/dc
Versorgungsspannung max.:
230V ac/dc
Schallpegel:
86dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
25mm
Höhe:
11.2mm
Abmessungen:
25 x 11.2mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Frequenz max.:
3.738kHz
Versorgungsstrom:
4mA
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, piezo buzzer 230v, piezo buzzer, 1025218, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, EMCT, UEB025110220VAC, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,64*
€ 40,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.