Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCT Piezo Buzzer Dauerton, 95dB, Durchsteckmontage, 1.5V dc→24V dc, Intern, ø 25mm, 25 x 11.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EMCT Piezo Buzzer Dauerton, 95dB, Durchsteckmontage, 1.5V dc→24V dc, Intern, ø 25mm, 25 x 11.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1025202
Hersteller:
     Emct
Herst.-Nr.:
     UEB 025/1.5-24V
EAN/GTIN:
     5059045901440
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min. = 1.5V dc
Versorgungsspannung max. = 24V dc
Schallpegel = 95dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 25mm
Höhe = 11.2mm
Abmessungen = 25 x 11.2mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +65°C
Frequenz max. = 3.738kHz
Frequenz min. = 2762.5Hz

Runde Dauerton-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Dies ist eine Serie von Piezo-Signalgebern für eine hohe Tonausgabe. Sie sind geeignet für die Leiterplattenmontage und befinden sich in einem runden Gehäuse.
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min.:
1.5V dc
Versorgungsspannung max.:
24V dc
Schallpegel:
95dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
25mm
Höhe:
11.2mm
Abmessungen:
25 x 11.2mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+65°C
Frequenz max.:
3.738kHz
Frequenz min.:
2762.5Hz
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, piezo buzzer 24v, piezo buzzer, piezo summer 95 db, 1025202, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, EMCT, UEB0251524V, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,88*
€ 47,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,11*
€ 32,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
6173069
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.