Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCT Magnetischer Buzzer Dauerton, 90dB, Frontplattenmontage, 36V ac/dc→70V ac/dc, Intern, ø 40mm, 40 x 28.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1025189
Hersteller:
     Emct
Herst.-Nr.:
     AC30036-70V
EAN/GTIN:
     5059045901426
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 36V ac/dc
Versorgungsspannung max. = 70V ac/dc
Schallpegel = 90dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 40mm
Höhe = 28.5mm
Abmessungen = 40 x 28.5mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Frequenz max. = 3.163kHz
Versorgungsstrom = 11mA

Dauerton-Signalgeber mit Schraubanschlussklemmen, Plattenlochmontage. Kompakte Bauweise, für Frontplattenmontage Dauerton-Signalgeber Schraubklemmen-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
36V ac/dc
Versorgungsspannung max.:
70V ac/dc
Schallpegel:
90dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
40mm
Höhe:
28.5mm
Abmessungen:
40 x 28.5mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Frequenz max.:
3.163kHz
Versorgungsstrom:
11mA
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, emct piezo buzzer 90db, piezo buzzer, piezo buzzer 90db, 1025189, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, EMCT, AC3003670V, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,07*
€ 51,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,71*
€ 48,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7800709
ab € 12,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.