Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMCT Piezo Buzzer Dauerton, 90dB, Frontplattenmontage, 110V ac/dc→230V ac/dc, Intern, ø 40mm, 40 x 28.5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EMCT Piezo Buzzer Dauerton, 90dB, Frontplattenmontage, 110V ac/dc→230V ac/dc, Intern, ø 40mm, 40 x 28.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1023391
Hersteller:
     Emct
Herst.-Nr.:
     AC300110-220V
EAN/GTIN:
     5059045914280
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 110V ac/dc
Versorgungsspannung max. = 230V ac/dc
Schallpegel = 90dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 40mm
Höhe = 28.5mm
Abmessungen = 40 x 28.5mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +75°C
Frequenz max. = 3.163kHz
Frequenz min. = 2337.5Hz

Dauerton-Signalgeber mit Schraubanschlussklemmen, Plattenlochmontage. Kompakte Bauweise, für Frontplattenmontage Dauerton-Signalgeber Schraubklemmen-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
110V ac/dc
Versorgungsspannung max.:
230V ac/dc
Schallpegel:
90dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
40mm
Höhe:
28.5mm
Abmessungen:
40 x 28.5mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Frequenz max.:
3.163kHz
Frequenz min.:
2337.5Hz
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, emct piezo buzzer 90db, piezo buzzer, piezo buzzer 230v, 1023391, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, EMCT, AC300110220V, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,27*
€ 63,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,23*
€ 58,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,47*
€ 51,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,09*
€ 48,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
457043
ab € 56,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.