Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi SMD Schottky Diode , 40V / 2A, 2-Pin DO-214AA (SMB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi SMD Schottky Diode , 40V / 2A, 2-Pin DO-214AA (SMB)
Artikel-Nr.:
     108EL-1021389
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     MBRS2040LT3G
EAN/GTIN:
     5059042272895
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Schottky Diode
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DO-214AA (SMB)
Dauer-Durchlassstrom max. = 2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch = 40V
Diodenkonfiguration = Einfach
Gleichrichter-Typ = Schottky-Diode
Diode Typ = Schottky
Pinanzahl = 2
Maximaler Spannungsabfall = 430mV
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Diodentechnologie = Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch = 70A

Produkte mit Teilenummern mit dem Präfix NSV-, SBR- oder S- sind gemäß AEC-Q101 für die Kraftfahrttechnik geeignet. On Semiconductor Schottky-Dioden. Dieser on Semiconductor Schottky-Leistungsgleichrichter verwendet das Schottky-Barriereprinzip mit einem Sperrmetall, um den besten Durchlassspannungs-Rückstromwechsel zu erzielen. Geeignet für Niederspannungs-, Hochfrequenzgleichrichtung sowie eine Freilauf- und Polaritätsschutzdiode in einer Reihe von SMD-Anwendungen, wo immer eine kompaktere Größe und ein größeres Gewicht entscheidend sind. bleifrei entwickelt für optimale automatisierte Platinenmontage Belastungsschutz Epoxidharz-Spritzgussgehäuse Leichtes 11,7-mg-Gehäuse
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DO-214AA (SMB)
Dauer-Durchlassstrom max.:
2A
Spitzen-Sperrspannung periodisch:
40V
Diodenkonfiguration:
Einfach
Gleichrichter-Typ:
Schottky-Diode
Diode Typ:
Schottky
Pinanzahl:
2
Maximaler Spannungsabfall:
430mV
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Diodentechnologie:
Schottky
Stoßstrom-Grenzwert nichtperiodisch:
70A
Weitere Suchbegriffe: on semiconductor diode, smd diode, 1021389, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, onsemi, MBRS2040LT3G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
2500
Frei Haus
ab € 0,1002*
€ 0,1409*
Lager 108
2500
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,153*
5
€ 5,90*
ab € 0,115*
€ 0,366*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2500 Stück
€ 0,153*
€ 0,182
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,138*
€ 0,164
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 2500 Stück ( entspricht € 382,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.