Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Lüftereinschub, Typ Lüftereinschub, 1U, 3 Lüfter, 167m³/h, B. 250mm, H. 1U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1018793
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1018793
EAN/GTIN:
     5056111939963
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Typ = Lüftereinschub
Höheneinheiten HE = 1U
Lüfteranzahl = 3
Luftdurchsatz = 167m³/h
Höhe = 1U
Breite = 250mm

Best.-Nr. ; 101-880 101-880 und ; 118-3285 118-3285 sind leere Lüftereinschübe. RS Pro Lüfterrackfach. Dieser 6-Lüfterrackträger von RS Pro ist ideal für Ihre Serverrackanforderungen und -anforderungen. Der Lüftereinsatz kann in jeden 1HE-Rackplatz installiert werden, um bei Belüftungsproblemen zu helfen, indem der Luftstrom zwischen den Geräten erhöht wird. Die Nähe bestimmter Arten von Geräten in einem Rack erzeugt Wärme, und daher ist ein Kühlregal mit Lüftern oft ein absolutes Muss, um eine Überhitzung zu verhindern. Diese Rackeinschübe sind auch ideal zum Erstellen und Aufräumen und einfach zu bedienenden Platz, egal ob Serverraum, Studio oder andere Umgebungen. Dieser Rackeinschub besteht aus 0,9 mm Zintec-Stahl in RAL7035-Grau mit einer 3 mm eloxierten Frontplatte. Er ist verdrahtet und mit einzelnen geerdeten Lüftern ausgestattet, aber dieser Lüfterrackträger kann auch ohne Lüfter geliefert werden. Eigenschaften und Vorteile. Der Lüftereinsatz ist 1 HE hoch Ideal zur Vermeidung von Überhitzung Kabelgebunden und ausgestattet mit einzelnen geerdeten Lüftern mit 220 V ac, 50/60 Hz. Kann auch ohne Lüfter geliefert werden Einfacher Zugang für alle Wartungsarbeiten Netzeingangssteckverbinder für CEE220V, DIN49 457, IEC320V UL und CSA mit Glimmlampe Lieferung mit einer Erdungsabdeckung Aus Zintec-Stahl Entspricht IEC297 Breite: 350 mm. Anwendungen. Server-Racks und IT-Anwendungen Aufnahmegeräte und Tonstudios Individuelle Computerlösungen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
Lüftereinschub
Höheneinheiten HE:
1U
Lüfteranzahl:
3
Luftdurchsatz:
167m³/h
Höhe:
1U
Breite:
250mm
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, 19 Zoll Belüftungseinheit, 19 Zoll Lüftereinschub, 19" Belüftungseinheit, 19" Lüftereinschub, Lüftereinschübe, axiallüfter 220vac, 19 zoll belüftungseinheit, axialgebläse ac, 1018793, Gehäuse und Server-Racks, 19-Zoll-Gehäuse, Schaltschrank-Kühlung, RS PRO, 502253243, Enclosures & Server Racks, 19-Inch Racking, Rack Cooling
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 445,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 543,76*
€ 647,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 525,95*
€ 625,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,85*
€ 601,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,69*
€ 564,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,57*
€ 530,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.