Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrolube Präzisionsreiniger zur Leiterplatten-Reinigung, Spray 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Electrolube Präzisionsreiniger zur Leiterplatten-Reinigung, Spray 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-1014965
Hersteller:
     Electrolube
Herst.-Nr.:
     ULS400D
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetkopfreiniger
magnetkopfreiniger
Gebindegröße = 400 ml
Gebinde Typ = Spray
Produktkategorie = Schnelltrocknung

Magnetkopf-Reiniger, ULS. Ultrasolve ist ein schnell trocknendes Lösungsmittel, speziell entwickelt für die schnelle und effiziente Reinigung von elektrischen Ausstattungen. ULS ist eine neue Generation von Lösungsmitteln. ULS ist 100% ozonfreundlich. Produkteinsatz: Elektrische Kontakte, Tonköpfe, Leiterplatten, Bauteile in elektronischen und Videogeräten, Computer, optische und Präzisionsinstrumente, Kameras usw. Die zu reinigenden Gegenstände eintauchen oder die Oberflächen besprühen. Schnelle Verdunstung. Eine Bürste kann benutzt werden, um hartnäckige Rückstände zu entfernen. Eigenschaften:. Hervorragende Entfernung von Fetten, Öl, Flußmittelrückständen und Acryl-Schutzlacken auf Leiterplatten. Hinterläßt eine perfekt saubere, trockene Oberfläche - konventionelle Lösungsmittel hinterlassen oft fettige Rückstände, die Staub und Schmutz anziehen. Verträglich mit den meisten Kunstoffen, Gummis, Elastomer und Oberflächenbeschichtungen. CO2 Treibgas, daher 20% extra aktiver Reiniger. Ausgestattet mit einem 360° Ventil, um in alle Richtungen sprühen zu können.
Weitere Informationen:
Gebindegröße:
400 ml
Gebinde Typ:
Spray
Produktkategorie:
Schnelltrocknung
Weitere Suchbegriffe: 1014965, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Elektronik-Reiniger und Schutzbeschichtungen, Elektronik-Reiniger, Electrolube, ULS400D, Facilities Cleaning & Maintenance, Electronics Cleaners & Protective Coatings, Electronics Cleaners
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 22,07*
€ 26,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
180819
ab € 17,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.