Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 20V 6V min., 6-Pin, SMD 5V max TSOP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
onsemi TVS-Diode-Array Uni-Directional Array komplex 20V 6V min., 6-Pin, SMD 5V max TSOP
Artikel-Nr.:
     108EL-1007575
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NUP2201MR6T1G
EAN/GTIN:
     5059042268270
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Schutzdiode
Suppressor-Diode
Direction Typ = Uni-Directional
Klemmenspannung max. = 20V
Durchschlagspannung min. = 6V
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = TSOP
Stand-Off Sperrspannung max. = 5V
Pinanzahl = 6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung = 500W
Impulsspitzen-Strom max. = 25A
ESD Schutz = Ja
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Betriebstemperatur min. = –40 °C
Betriebstemperatur max. = +125 °C
Breite = 1.5mm

Überspannungsableiter-Arrays SLIC, ON Semiconductor
Weitere Informationen:
Direction Typ:
Uni-Directional
Klemmenspannung max.:
20V
Durchschlagspannung min.:
6V
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
TSOP
Stand-Off Sperrspannung max.:
5V
Pinanzahl:
6
Höchstzulässige Pulsverlustleistung:
500W
Impulsspitzen-Strom max.:
25A
ESD Schutz:
Ja
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Betriebstemperatur min.:
–40 °C
Betriebstemperatur max.:
+125 °C
Breite:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: Suppressordiode, on semiconductor diode, smd diode, 1007575, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Suppressordioden TVS, onsemi, NUP2201MR6T1G, Semiconductors, Discrete Semiconductors, TVS Diodes
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,25*
3
€ 5,90*
ab € 0,22*
€ 0,668*
1 Tag
4040
5
€ 14,99*
ab € 0,266*
€ 1,009*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 90000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 750,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.