Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Erweiterungsplatine DIN 41612 96-polig FR4 Epoxid Glasfaser-Laminat 35μm 2-seitig 281.6 x 233.4 x 1.6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1004378
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1004378
EAN/GTIN:
     5056070928787
Suchbegriffe:
Eurocard
Leiterplatten
Platine
Prüfungsplatine
Typ = Leiterplattenverlängerung
Anschluss = DIN 41612
Anzahl der Kontakte = 96
Plattenmaterial = Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig = 2
Abmessungen = 281.6 x 233.4 x 1.6mm
Kupferstärke = 35µm
FR Materialgüte = FR4
Länge = 281.6mm
Materialstärke = 1.6mm
Breite = 233.4mm

Erweiterungen für Europlatinen. Erweiterungsserie für die Prüfung von Europlatinen mit einfacher oder doppelter Höhe, einer Tiefe von 160 oder 220 mm, mit Steckverbindern des Typs B oder C nach DIN 41612. Der Auswurfmechanismus an der Vorderseite unterstützt die zu prüfende Platine. Die Stromkreise der Platine sind somit völlig frei vom Chassis, sodass ihre Untersuchung und Überprüfung einfacher ist. Zur Vereinfachung der Befestigung von Oszilloskoptastköpfen können die Erweiterungsplatinen mit Anschlussklemmen ausgestattet werden (einfache Platinen werden mit 20Anschlussklemmen ausgestattet, doppelte mit 40). Diese Option ist bei Erweiterungen mit 96//96-Kontakten nicht verfügbar.
Weitere Informationen:
Typ:
Leiterplattenverlängerung
Anschluss:
DIN 41612
Anzahl der Kontakte:
96
Plattenmaterial:
Epoxid Glasfaser-Laminat
Ein- / Zweiseitig:
2
Abmessungen:
281.6 x 233.4 x 1.6mm
Kupferstärke:
35µm
FR Materialgüte:
FR4
Länge:
281.6mm
Materialstärke:
1.6mm
Breite:
233.4mm
Weitere Suchbegriffe: Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, rs pro leiterplatte, eurocard, 1004378, ESD-Kontrolle, Reinraum und Leiterplatten-Prototyp, Prototyping-Platinen, Erweiterungsplatinen und Adapterplatinen, RS PRO, 092460E, ESD Control, Cleanroom & PCB Prototyping, Prototyping Boards, Extender Boards & Adapter Boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 486,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 575,20*
€ 684,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,59*
€ 675,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,88*
€ 638,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,80*
€ 603,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 486,58*
€ 579,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cottam
2299690
ab € 13,50*
Zubehör
RS Pro
2162706
ab € 3,54*
Zubehör
RS Pro
514868
ab € 16,13*
Zubehör
RS Pro
514880
ab € 23,37*
Zubehör
Vero
22-0239
ab € 11,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.