Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL2299 / IP-Cam PTZ HD Outdoor Dome 18x Optic Zoom PoE AT_zbh. TransparentCover f. ALL2298/2299


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL2299 / IP-Cam PTZ HD Outdoor Dome 18x Optic Zoom PoE AT_zbh. TransparentCover f. ALL2298/2299
ALLNET ALL2299 / IP-Cam PTZ HD Outdoor Dome 18x Optic Zoom PoE AT_zbh. TransparentCover f. ALL2298/2299
Artikel-Nr.:
     1085-86389
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     60CC81XXZ107
EAN/GTIN:
     4038816863898
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
ip-kamera outdoor

Vandal-Sichere-Transparent-Plastik-Kappe Vandalproof für ALL2298/ALL2299

Abmessung: Länge: 25,5cm x Breite: 26cm x Höhe: 15cm

Weitere Suchbegriffe: ip-kamera, allnet netzwerkkamera
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
16
€ 6,00*
ab € 67,46*
€ 87,34*
4 Tage
15
€ 1,00*
ab € 84,91*
€ 108,57*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,34*
€ 103,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,77*
€ 102,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,25*
€ 95,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,04*
€ 92,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,46*
€ 80,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.