Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
PC-Komponenten
>
Schnittstellenkarte
>
USB Controller
>
Artikel
USRobotics USB3.0 PCI ExpressCard
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1085-84340
Hersteller:
US Robotics
Herst.-Nr.:
USR808402
EAN/GTIN:
0738168041169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Controller
USB Karte
usb controller
USRobotics 2-Port USB 3.0 PCI ExpressCard Anschluss beliebiger USB-3.0-Geräte an Ihren Computer Entspricht den USB-3.0-Spezifikationen Abwärtskompatibel mit USB-2.0/1.1-Geräten Ultraschnelle Übertragungsrate von bis zu 5 Gbps Bis zu 10-mal schneller als USB 2.0 Jeder Port erkennt den USB-Typ und überträgt Daten mit der jeweils höchstmöglichen Geschwindigkeit Jeder Anschluss bietet bis zu 900 mA Strom bei Verwendung eines ATX-Netzteilsteckers Ideal für USB-Geräte mit hohem Stromverbrauch Plug & Play Hot-Swapping-Fähigkeit Erweitern Sie einen Desktop-PC, der lediglich über USB-2.0- oder USB-1.1-Anschlüsse verfügt, mit USB-3.0-Verbindungen Fügen Sie zwei weitere USB-Anschlüsse hinzu Verbinden Sie zusätzliche Peripheriegeräte wie externe Festplatten, Drucker, Scanner, Digitalkameras, Videokameras, Videoüberwachungskameras, Monitore, Mediengeräte usw.
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 1085
>
USRobotics
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 29,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,50*
€ 29,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.