Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET DIN-RAIL Wandgehäuse/PoE Smart-Managed Switch T220mm, Lichtgrau, IP66, ÜS, ALL-DIN-SGI8012PM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET DIN-RAIL Wandgehäuse/PoE Smart-Managed Switch T220mm, Lichtgrau, IP66, ÜS, ALL-DIN-SGI8012PM
ALLNET DIN-RAIL Wandgehäuse/PoE Smart-Managed Switch T220mm, Lichtgrau, IP66, ÜS, ALL-DIN-SGI8012PM
Artikel-Nr.:
     1085-219572
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-DIN-SGI8012PM
EAN/GTIN:
     4038816130044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
industrie-switch 8 port
2in1 ALLNET DIN-RAIL Wandgehäuse & PoE Web-Managed Switch T220mm in einem IP66 Metallgehäuse mit Überspannungschutz / Sicherung & Industrial 240W DIN Meanwell Netzteil Hightlights:
  • 3PIN AC100~240V Power INPUT
  • 2P Leistungsschalter 10A inklusive
  • 2P SPD-Surge-Protection Device / Überspannungsableiter
  • eingebauter 8x Port Gigabit Webmanaged PoE Switch mit 2 SFP Ports Tray
  • integriertes 48VDC 240W Industrie Netzteil von Meanwell SDR-240-48
  • Made in Germany Icotek KEL-ER 24/10 Kabeleinführungsleiste IP66 bestückt mit KT
  • IP66 Wasserdichtes Gehäuse und eignet sich für den langfristigen Einsatz im Freien.
  • DIN-Schiene für Montage von weiteren Endgeräten wie Switche oder Netzteile (siehe Zubehör)
  • Inkl. Metallband für Mastenmontage

Das ALL-DIN-SGI8012PM präsentiert sich als ein herausragendes Outdoor-Gehäuse für IT-Endgeräte, das mit einem integrierten 8x Gigabit PoE Smart Managed Switch samt 2 optionalen SFP-Ports aufwartet. Dieses Gehäuse setzt neue Maßstäbe, da es eine Reihe innovativer Komponenten in sich vereint.

In seiner robusten Hülle finden sich nicht nur ein doppelter 2P Leistungsschalter mit 2 Schutzpolen sowie ein doppelter 2P SPD Überspannungsableiter, sondern auch eine praktische AC-Schutzkontaktsteckdose. Für eine zuverlässige Stromversorgung ist ein leistungsstarkes 240W Meanwell Industrie-Netzteil integriert. Ebenso beeindruckend ist die in Deutschland gefertigte Icotek Kabeleinführungsleiste KEL-ER 24/1, die eine effiziente Kabelorganisation gewährleistet.

Besonders bemerkenswert ist der zusätzliche Raum auf der DIN-Hutschiene, an der sich das Netzteil befindet. Diese Fläche kann genutzt werden, um optionale Endgeräte für die DIN-Hutschienenmontage anzubringen, wie beispielsweise der ALL-RUT22 LTE-Router, der perfekt in das Gesamtkonzept integriert werden kann.

Die Anwendungsmöglichkeiten des Gehäuses sind vielfältig und reichen von anspruchsvollen Videoüberwachungslösungen bis hin zur zuverlässigen Waldüberwachung und der Etablierung stabiler WIFI-/Funkverbindungen. Dank seiner herausragenden wasserdichten Eigenschaften (Schutzklasse IP66) und der Rostbeständigkeit ist dieses Gehäuse prädestiniert für den langfristigen Einsatz unter freiem Himmel. Die flexible Montage ermöglicht sowohl die Anbringung an Wänden als auch mithilfe des mitgelieferten Metall-Mastbands an Masten.

Technical Details:

Parameter

Specifications

Power input

AC100~240V, 50/60Hz, 10A

AC output

AC output 1 channel

Switch

8 Port RJ45 Gigabit Smart managed Industrial Switch 2x SFP Slot Gigabit

Circuit breaker

2P 10A

Connector

Made in Germany Icotek KEL-ER 24/10 Cable entry strip IP66 equipped

Powersupply 48VDC 240W Meanwell Powersupply

Lock

Key lock with protective cap with 2x key

Operating Temperature

-40°C ~ 75°C

Storage Temperature

-40°C ~ 85°C

Humidity (no condensation)

0~95%

Dimension(H×W×D)

500×380×220mm

Material

Metal

Colour

White

Net-weight

20kg

Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch allnet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1085
91
€ 6,00*
ab € 386,34*
€ 438,32*
5 Tage
90
€ 1,00*
ab € 416,58*
€ 474,90*
Preise: Lager 1085
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,32*
€ 521,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,92*
€ 518,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 424,98*
€ 505,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,94*
€ 492,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,34*
€ 459,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 1085
Versand: Lager 1085
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1085
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.